1569763 ALICATE KNIPEX 8701250


Alicates Hi-Tech Cobra para bomba de agua

Referencias
knipex:87 01 250
rubix:798234505000
ean:4003773022022
Resumen técnico
Longitud240 mm
Capacidad de apertura46 mm
Número de posiciones25
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1569763 ALICATE KNIPEX 8701250


Cierre seguro del tornillo de la bisagra: sin manipulación accidental. Tornillo pasador: alta estabilidad gracias a la doble guía. Autobloqueo en tubos y tuercas. Interior con mordazas especialmente endurecidas, dureza 61 HRC. Resistencia al desgaste. Ajuste con una sola mano, apalancamiento positivo. Acero al cromo-vanadio, forjado, acero eléctrico templado con aceite.
Pulse el botón para ajustar la pieza de trabajo: manejo rápido y cómodo. Ajuste fino: asegura un ajuste óptimo a piezas de trabajo de diferentes tamaños y posición de mango de fácil uso. Captura fiable del tornillo de la bisagra: sin desplazamientos no voluntarios. Diseño con tornillo pasador que aporta alta estabilidad gracias a la doble guía. Autobloqueo en tuberías y tuercas: no se producen deslizamientos en la pieza de trabajo y se requiere poca fuerza en la mano. Superficies de agarre con mordazas endurecidas especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Ajuste con una sola mano. La cubierta de protección evita que los dedos se pellizquen. Palanca que favorece la acción: transmisión óptima de la fuerza. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado y endurecido en aceite multietapa

Cualidades

Manejo práctico y rápido. Apriete seguro.

Información técnica


Atributos
Longitud240 mm
Capacidad de apertura46 mm
Número de posiciones25
Apertura46 mm
Capacidad46 mm
Peso335 g
Tipo de derivacionesAntideslizante
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,79 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h