87 01 125 COBRA TENACILLAS PA


Alicates Hi-Tech Cobra para bomba de agua

Referencias
knipex:87 01 125
rubix:798256355000
ean:4003773069935
Resumen técnico
Longitud125 mm
Capacidad de apertura27 mm
Número de posiciones13
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 87 01 125 COBRA TENACILLAS PA


Cierre seguro del tornillo de la bisagra: sin manipulación accidental. Tornillo pasador: alta estabilidad gracias a la doble guía. Autobloqueo en tubos y tuercas. Interior con mordazas especialmente endurecidas, dureza 61 HRC. Resistencia al desgaste. Ajuste con una sola mano, apalancamiento positivo. Acero al cromo-vanadio, forjado, acero eléctrico templado con aceite.
Rápido ajuste directamente en la pieza : rápido y cómodo manejo. Buen ajuste: ajuste óptimo a diferentes medidas de piezas y una posición agradable de la mano. Cantidad de posiciones de ajuste ver en la tabla. Recepción segura de la guía: imposible desajustar involuntariamente. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía. Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Ajuste con una mano. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Acción de palanca óptima: óptima transmisión de fuerza. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Cualidades

Manejo práctico y rápido. Apriete seguro.

Información técnica


Atributos
Longitud125 mm
Capacidad de apertura27 mm
Número de posiciones13
Peso85 g
Tipo de derivacionesantideslizante
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,53 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h