ALICATE P/CIRCLIPS INTERIOR CURVO 90 40-100
199A - Alicates para Arandelas interiores - Bocas 45°
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:199A.23
Rubix:798501286000
EAN:3148518231626




Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 2.2 mm |
| Longitud | 205 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE P/CIRCLIPS INTERIOR CURVO 90 40-100
• Para Arandelas 8 --> 200 mm.• Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la deformación.• Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujeciónóptima de las arandelas.• Código color de identificación: ahorro de tiempo.• Vainas en PVC granitado antideslizamiento.
ALICATE ARANDELAS INT 90GR 40-100
Cualidades
Alicate para circlips de 8 a 200 mm bocas de cuerda de piano: puntas alargadas, con ángulo de 10° para una sujeción óptima de los circlips. código de color para la identificación: ahorro de tiempo mangos de pvc antideslizante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 277x92x22 mm |
| Peso con embalaje | 330 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Diámetro de la punta | 2.2 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Peso | 300 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 100 mm |
| Diámetro mín. | 40 mm |
| Diámetro máx. | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,83 € Sin IVA
/ unidad
42,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días