ZAPATO T-43 ALBUS S/WHITE ESD S2+CI+HI+FO+SR

ALBUS ESD S2+CI+HI+FO+SR

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Robusta:92694/43
Rubix:799217583000
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato43
Cañabaja
Colorblanco
Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-43 ALBUS S/WHITE ESD S2+CI+HI+FO+SR


Modelo diseñado con horma femenina en tallas 35-41.
Calzado fabricado con horma masculina en tallas 42-50.

Corte: Microfibra: Matriz de fibras textiles con recubrimiento de poliuretano. Material ligero, hidrófugo y transpirable.
Forro: Material de base poliéster, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.
Plantilla interior: Fabricada en poliuretano con recubrimiento en microfibra, con diseño ergonómico acorde a la distribución de presiones plantares, proporcionando confort, descanso y ausencia de humedad en el interior del calzado. Plantilla perforada para mejorar la transpirabilidad y la capacidad de absorción y desorción del sudor.
Suela: De diseño deportivo fabricada con poliuretano compacto de alta densidad, el diseño de la suela ha sido creado para ofrecer gran resistencia al deslizamiento. Diseño biomecánico que aporta estabilidad y uniformidad de la pisada. Entre suela Poliuretano Espumado de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.
Puntera de protección: Aluminio, con resistencia al impacto de 200 J.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato43
Cañabaja
Colorblanco
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,38 Sin IVA
/ unidad
53,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

43

Caña

Seleccione variantes (32)