ZAPATO T-45 B0647E FRISBEE S1P ESD SRC
B0647 FRISBEE S1P ESD SRC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Base Protection:CA-B0647-CWE 45
Rubix:798821364000
fabricante:CA-B0647-CWE 45
EAN:8057741713012

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-45 B0647E FRISBEE S1P ESD SRC
Zapato de baja seguridad. Microfibra en la parte superior, impermeable. Microfibra de terciopelo. Suela AirTech antiperforación y antifatiga. Inserto Dry'n Air Fresh'n Flex y suela extraíble. Punta Slimcap. Resistencia a la cerámica resbaladiza, el detergente, el acero y SRC de glicerina. Absorción de energía en el talón. Suela antiperforación.
Férula no metálica de 200 Joule de resistencia. Resistencia a los hidrocarburos. Protección de dispositivos electrónicos contra descargas electrostáticas ESD. Adaptación plantar ortopédica personalizada según la norma europea BRG 191. Colores: azul y amarillo. Peso: 480 g.
Norma: UNISO 20345: 2012 S1P SRC ESD.
Férula no metálica de 200 Joule de resistencia. Resistencia a los hidrocarburos. Protección de dispositivos electrónicos contra descargas electrostáticas ESD. Adaptación plantar ortopédica personalizada según la norma europea BRG 191. Colores: azul y amarillo. Peso: 480 g.
Norma: UNISO 20345: 2012 S1P SRC ESD.
Cualidades
Suela AIRTECH+TPU SKIN de máximo confort y antifatiga, puntera de Composite SLIMPCAP® y forro interior SMELLSTOP®, plantilla DRY´N AIR®
Aplicaciones
Sectores: Industria General en entornos secos y cerrados, Aeronáutica, Automoción, cadenas de montaje y Servicios
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | azul |
| Material Principal | microfibra |
| Sin metal | no |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Material | piel serraje |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,44 € Sin IVA
/ unidad
109,43 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
45