Referencias
Tschorn:0021010EP
Rubix:799296138000
fabricante:0021010EP
Detalles de producto : AJUSTADOR A CERO S/PIE MAGNETICO
Ajustador a cero
Características: de acero templado, con superficie de palpación elástica.
Aplicación: para determinar la posición de superficies o longitudes de piezas en dirección Z en tornos o fresadoras. El aparato se coloca sobre la pieza. Con el husillo de la máquina se lleva la herramienta de corte, p.ej. la fresa, sobre la superficie del palpador hasta que la aguja del reloj comparador esté en cero. La distancia de la herramienta de corte hasta la pieza de trabajo ahora será exactamente de 50 mm., con lo que las cuchillas no se dañan al medir.
Volumen de suministro: ajustador a cero con reloj comparador.
Características: de acero templado, con superficie de palpación elástica.
Aplicación: para determinar la posición de superficies o longitudes de piezas en dirección Z en tornos o fresadoras. El aparato se coloca sobre la pieza. Con el husillo de la máquina se lleva la herramienta de corte, p.ej. la fresa, sobre la superficie del palpador hasta que la aguja del reloj comparador esté en cero. La distancia de la herramienta de corte hasta la pieza de trabajo ahora será exactamente de 50 mm., con lo que las cuchillas no se dañan al medir.
Volumen de suministro: ajustador a cero con reloj comparador.
Información técnica
Atributos
| Tipo | ajustador a cero s/pie magnetico |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,33 € Sin IVA
/ unidad
202,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

