C85N16-25-XB6 00077497

Air Cylinder

Ver información técnica
Referencias
SMC:C85N16-25-XB6
Rubix:751608546043
EAN:3618035494052
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C85N16-25-XB6 00077497


The C85 series conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P. A unique rod packing design prevents entry of dust and the effectiveness of the seal is such that the C85 is suitable for use in extremely dusty environments. With abrasion resistant packings and replaceable nose seals, the C85 offers exceptional service life

Información técnica


Atributos
Peso neto127 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,75 Sin IVA
/ unidad
78,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días