Referencias
INA:NRB3X15,8-G2/0-10
Rubix:400301580022
fabricante:0001427199065
EAN:4047643222112

Detalles de producto : NRB3X15,8-G2/0-10
Rodillo de aguja NRA, según DIN 5402-3/ISO 3096, forma B, cara plana, perfil final.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,87 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 3 mm |
| Longitud | 15.8 mm |
| 15,8 mm | |
| 15,8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,19 € Sin IVA
/ unidad
0,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días