ADVC-4-5-P

ADVC cilindro de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-4-5-P
Rubix:798193237000
fabricante:526898
EAN:4052568084585
ADVC-4-5-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-4-5-P


Cilindro de carrera corta ADVC-4-5-P Sin rosca en la varilla del pistón Stroke=5 mm, Piston diameter=4 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Peso neto4,23 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro5 mm
44,65 € Sin IVA
/ unidad
54,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días