PLANTILLA DE MARCAR A-Z TAMAÑO DE FUENTE 50 MM

Sign template A-Z Font size 50mm

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:97310050, 9981010050
Rubix:799308933000
fabricante:9981010050
EAN:4027474006129
brand logo

Detalles de producto : PLANTILLA DE MARCAR A-Z TAMAÑO DE FUENTE 50 MM


Plantilla de marcar A–Z

Características: 27 piezas. De chapa especial flexible muy resistente. Tipografía conforme a DIN 1451. Con esquineras.

Aplicación: para marcar con pintura incluso en superficies irregulares.
Sign template A-Z Font size 50mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,40 Sin IVA
/ unidad
60,98 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días