RACOR EN T INOX CON.D.1/2
ADAPTADOR TEE CÓNICO HEMBRA-MACHO DE ACERO INOXIDABLE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:842958
Rubix:798940442000
EAN:3660338063268

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T INOX CON.D.1/2
Material: Acero inoxidable AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Racor EN T INOX CON.D.1/2
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Presión de servicio | 140 bar |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Temperatura mín. | -110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,98 € Sin IVA
/ unidad
95,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días