ADAPTADOR ANGULAR SHOCKWAVE 1/4 + 10 PUNTAS PH, PZ, TX
Adaptador angular SHOCKWAVE™ con 10 puntas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4932471274
Rubix:798935662000
EAN:4058546289027




Documentos
Detalles de producto : ADAPTADOR ANGULAR SHOCKWAVE 1/4 + 10 PUNTAS PH, PZ, TX
El adaptador angular es ideal para atornillar o perforar en lugares de difícil acceso
Diseñado para trabajar con los últimos atornilladores de impacto del mercado, con o sin baterías
Diseño de zona SHOCK ZONE™ interna, para una excelente transmisión de la torsión e impacto y con una durabilidad sin igual.
Anclaje universal de 1/4" hexagonal para puntas y brocas
Diseño muy compacto, solo 36mm de altura y ángulo a 90° para acceder a lugares difíciles.
Cubierta ergonómica y engomada que no se calienta con el uso
Se suministra con el adaptador angular y 10 puntas de 25mm
Diseñado para trabajar con los últimos atornilladores de impacto del mercado, con o sin baterías
Diseño de zona SHOCK ZONE™ interna, para una excelente transmisión de la torsión e impacto y con una durabilidad sin igual.
Anclaje universal de 1/4" hexagonal para puntas y brocas
Diseño muy compacto, solo 36mm de altura y ángulo a 90° para acceder a lugares difíciles.
Cubierta ergonómica y engomada que no se calienta con el uso
Se suministra con el adaptador angular y 10 puntas de 25mm
Cualidades
•The right angle attachment is a useful device for screwdriving or drilling applications in restricted, difficult to reach areas
Impact rated: suitable to use with latest 18V impact drivers as well as cordless drill drivers
Internal SHOCK ZONE™ and advanced gear design for excellent power transmission and impact durability
For all 1/4" Hex driving and drilling accessories
Very compact design: only 36 mm in height and a true 90° angle to allow access into confined spaces
Ergonomic rubber overmold for secure and comfortable handling
Pack contains 1 x right angle attachment and 10 x 25 mm screwdriving bits
Impact rated: suitable to use with latest 18V impact drivers as well as cordless drill drivers
Internal SHOCK ZONE™ and advanced gear design for excellent power transmission and impact durability
For all 1/4" Hex driving and drilling accessories
Very compact design: only 36 mm in height and a true 90° angle to allow access into confined spaces
Ergonomic rubber overmold for secure and comfortable handling
Pack contains 1 x right angle attachment and 10 x 25 mm screwdriving bits
Información técnica
Atributos
| Tipo | adaptador angular |
|---|---|
| Uso | screwdriving;drilling |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,20 € Sin IVA
/ unidad
40,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días