CY1SG15-200Z

Actuadores sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY1SG15-200Z
Rubix:799248876000
EAN:3618035651608
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY1SG15-200Z


Gracias a su cuerpo ligero y longitud reducida, nuestra Serie CY1S-Z actualizada, cilindro sin vástago acoplado magnéticamente, ahora ofrece un rendimiento mejorado. Con un 15% menos de peso y hasta 15mm más corto que los modelos anteriores, el nuevo CY1S-Z es ideal para aplicaciones en las que es necesario mover cargas relativamente ligeras a velocidades bajas o medias y donde el espacio es limitado. El diseño ofrece una mayor flexibilidad con una amplia gama de opciones de tubería bilateral y central y de ajuste del recorrido. Gracias al perno de ajuste, la posición de los extremos de la carrera puede mantenerse sin necesidad de ajustar la carrera, lo que proporciona una mayor precisión y repetibilidad. El montaje del interruptor automático se ha adelantado, ya que los interruptores pueden ubicarse en cualquier posición, y se suministra de serie un riel de montaje para interruptores. La Serie es altamente duradera, ya que los retenedores de lubricante están montados en las superficies internas y externas del tubo del cilindro para mantener la lubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)81x308x40 mm
Peso neto1326 g
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro15 mm
493,66 € Sin IVA
/ unidad
597,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días