Referencias
SMC:CDRA1BW63TF-180CZ
Rubix:798336129000
fabricante:01041337
EAN:3618035792554

Resumen técnico
| Tipo | rotary actuator |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 180 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDRA1BW63TF-180CZ
Rotary actuator
Sizes: 30, 50, 63, 80, 100
Rotating angle: 90°, 100°, 180°, 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 5 s/90°.
Sizes: 30, 50, 63, 80, 100
Rotating angle: 90°, 100°, 180°, 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 5 s/90°.
C(D)RA1-Z*30-100, Actuador de giro, Piñón-cremallera, Estándar
Cualidades
Standard type rotary actuator
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3000 g |
|---|---|
| Tipo | rotary actuator |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 180 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,18 € Sin IVA
/ unidad
440,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días