Referencias
Festo:DRVS-40-270-P-EX4
Rubix:799265359000
fabricante:2536501
EAN:4052568265298

Documentos
Detalles de producto : DRVS-40-270-P-EX4
Accionamiento giratorio DRVS-12-180-P Tamaño=12, Ángulo de amortiguación=0,5 grados, Ángulo de giro=0 - 180 grados, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Cualidades
- Double-acting semi-rotary drive with rotary vane
- Lighter than other semi-rotary drives
- Fixed swivel angle, adjustable swivel angle possible with the help of accessories
- Housing protected against splash water and dust
- Sustainable in production thanks to reduced use of materials
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador rotativo |
|---|---|
| Aplicación | aplicación interna en seco;protección en transporte y almacenamiento |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,20 € Sin IVA
/ unidad
349,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días