Referencias
Festo:DAPS-0360-090-RS4-F1012
Rubix:798195625000
fabricante:549676
EAN:4052568191191

Documentos
Detalles de producto : DAPS-0360-090-RS4-F1012
Accionamiento semigiratorio DAPS-0360-090-RS4-F1012 de acción simple, conexión de aire según VDI/VDE 3845, las válvulas Namur pueden montarse directamente con brida Tamaño de actuador=0360, patrón de orificio de brida=(* F10, * F12), ángulo de giro=90 grados, rango de ajuste de posición final a 0°=-1 - 9 g, rango de ajuste de posición final a 90°=81 - 91 grados
Cualidades
- High breakaway torques
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
- Flange hole pattern to ISO 5211
- Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
- Optionally with handwheel as a manual emergency override
- Corrosion-resistant version made from stainless steel
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16516 g |
|---|---|
| Tipo | actuador de cuarto de vuelta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1536,42 € Sin IVA
/ unidad
1859,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días