DFPD-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C
Actuador de cuarto de vuelta DFPD
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:DFPD-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C
Rubix:799261363000
fabricante:8144435
EAN:4052568573393
Documentos
Detalles de producto : DFPD-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C
La serie DFPD presenta una combinación de cremallera y piñón con una característica de par constante en todo el rango de giro. Los actuadores de cuarto de vuelta DFPD son perfectos para automatizar sus válvulas de mariposa, válvulas de bola y compuertas.
Cualidades
- Característica de par uniforme en todo el ángulo de giro de 90° con la versión de doble efecto
- Versión con ángulo de giro de 120°, 135°, 180° para los tamaños 40, 120, 240, 480, de doble efecto
- Conexión de válvula de procesoConexión de válvula de proceso según ISO 5211
- Patrón de orificios de montaje según VDI/VDE 3845
- Carcasa de aluminio robusta, antideslizante y fácil de limpiar
- Larga vida útil, bajo desgaste
- Protección anticorrosión aumentada
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador de cuarto de vuelta |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,81 € Sin IVA
/ unidad
535,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días