DFPD-240-RP-135-RD-F0710

Actuador de cuarto de vuelta DFPD

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DFPD-240-RP-135-RD-F0710
Rubix:799262463000
fabricante:8065343
EAN:4052568442323
brand logo
Resumen técnico
Tipoactuador de cuarto de vuelta
Documentos

Detalles de producto : DFPD-240-RP-135-RD-F0710


La serie DFPD presenta una combinación de cremallera y piñón con una característica de par constante en todo el rango de giro. Los actuadores de cuarto de vuelta DFPD son perfectos para automatizar sus válvulas de mariposa, válvulas de bola y compuertas.

Cualidades

  • Característica de par uniforme en todo el ángulo de giro de 90° con la versión de doble efecto
  • Versión con ángulo de giro de 120°, 135°, 180° para los tamaños 40, 120, 240, 480, de doble efecto
  • Conexión de válvula de procesoConexión de válvula de proceso según ISO 5211
  • Patrón de orificios de montaje según VDI/VDE 3845
  • Carcasa de aluminio robusta, antideslizante y fácil de limpiar
  • Larga vida útil, bajo desgaste
  • Protección anticorrosión aumentada

Información técnica


Atributos
Tipoactuador de cuarto de vuelta
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
663,18 Sin IVA
/ unidad
802,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días