Referencias
Festo:DFPD-20-RP-90-RS30-F04
Rubix:799257778000
fabricante:8047621
EAN:4052568287399
Documentos
Detalles de producto : DFPD-20-RP-90-RS30-F04
La serie DFPD presenta una combinación de cremallera y piñón con una característica de par constante en todo el rango de giro. Los actuadores de cuarto de vuelta DFPD son perfectos para automatizar sus válvulas de mariposa, válvulas de bola y compuertas.
Cualidades
- Característica de par uniforme en todo el ángulo de giro de 90° con la versión de doble efecto
- Versión con ángulo de giro de 120°, 135°, 180° para los tamaños 40, 120, 240, 480, de doble efecto
- Conexión de válvula de procesoConexión de válvula de proceso según ISO 5211
- Patrón de orificios de montaje según VDI/VDE 3845
- Carcasa de aluminio robusta, antideslizante y fácil de limpiar
- Larga vida útil, bajo desgaste
- Protección anticorrosión aumentada
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador de cuarto de vuelta |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,44 € Sin IVA
/ unidad
137,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días