DFPD-2300-RP-90-RD-F1216-R3-EP

Actuador de cuarto de vuelta DFPD

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DFPD-2300-RP-90-RD-F1216-R3-EP
Rubix:799262454000
fabricante:8065275
EAN:4052568442231
brand logo
Resumen técnico
Tipoactuador de cuarto de vuelta
Documentos

Detalles de producto : DFPD-2300-RP-90-RD-F1216-R3-EP


La serie DFPD presenta una combinación de cremallera y piñón con una característica de par constante en todo el rango de giro. Los actuadores de cuarto de vuelta DFPD son perfectos para automatizar sus válvulas de mariposa, válvulas de bola y compuertas.

Cualidades

  • Característica de par uniforme en todo el ángulo de giro de 90° con la versión de doble efecto
  • Versión con ángulo de giro de 120°, 135°, 180° para los tamaños 40, 120, 240, 480, de doble efecto
  • Conexión de válvula de procesoConexión de válvula de proceso según ISO 5211
  • Patrón de orificios de montaje según VDI/VDE 3845
  • Carcasa de aluminio robusta, antideslizante y fácil de limpiar
  • Larga vida útil, bajo desgaste
  • Protección anticorrosión aumentada

Información técnica


Atributos
Tipoactuador de cuarto de vuelta
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2513,60 Sin IVA
/ unidad
3041,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días