Referencias
Ganter:GN 751-8-16-M8-B
Rubix:798588281000
fabricante:GN 751-8-16-M8-B
EAN:4045525372658





Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Detalles de producto : GN 751-8-16-M8-B JUNTAS DE HORQUILLA
Los acoplamientos de horquilla GN 751 constan de una cabeza de horquilla según DIN 71752 y un perno con retención axial del eje (forma KL y SL) o un perno con resorte (forma B). Todas las versiones se pueden montar y desmontar sin herramientas. Para la medida d1 = 12, la versión según DIN prevé, entre otras, la rosca fina M 12x1,5. Sin embargo, en la práctica la rosca fina M 12x1,25 se ha impuesto. La medida d1 = 20 no está prevista en DIN 71752.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Material | acero |
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,45 € Sin IVA
/ unidad
4,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días