6238140 3095 - ARTICULACION UNIV. 3/8p 51 MM

Junta de cardán K8967S

Ver información técnica

Referencias

Gedore:3095
Rubix:798174870000
fabricante:6238140
EAN:4010886623817
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6238140 3095 - ARTICULACION UNIV. 3/8p 51 MM


Junta cardán de 3/8"

Características: DIN 3123 C 10 –ISO 3316, con bola de retención.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado.
Junta universal 3/8\" 51 mm Conforme a DIN 3123, ISO 3316 Para vasos y accesorios de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo por bola Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto53 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Acabadocromado
33,28 € Sin IVA
/ unidad
40,27 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días