ACOPLE TIPO B 1 1/4 PARA MANGUERA, INOX MACHO - JUNTA NBR CAM-LOCK HEMBRA ROSCA MACHO
ACOPLADOR DE LEVA Y RANURA INOXIDABLE CON JUNTA NBR ACERO - TIPO B
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884564
Rubix:798947197000
EAN:3660338379543


Resumen técnico
| Diámetro de conexión | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Tipo | b |
Documentos
Detalles de producto : ACOPLE TIPO B 1 1/4 PARA MANGUERA, INOX MACHO - JUNTA NBR CAM-LOCK HEMBRA ROSCA MACHO
Material: acero inoxidable 316 (ASTM A666 grado 316/1.4401). Presión máxima de trabajo de 16 bares. Rango de temperatura: -10°C a +60°C. Aplicaciones: Irrigación, incendio, derivados del petróleo, fluidos compatibles. Cumple con los estándares MIL-C 27487 o DIN 2828
ACOPLE TIPO B 1 1/4 para Manguera, INOX macho - Junta NBR CAM-LOCK hembra rosca macho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Tipo | b |
| Tipo de rosca | bspt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,55 € Sin IVA
/ unidad
81,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días