ACOPLE TIPO A 3/4 PARA MANGUERA, INOX HEMBRA CAM-LOCK HEMBRA ROSCA HEMBRA
ACOPLADOR DE LEVA Y RANURA INOXIDABLE CON JUNTA NBR ACERO - TIPO A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884532
Rubix:798947225000
EAN:3660338379277

Documentos
Detalles de producto : ACOPLE TIPO A 3/4 PARA MANGUERA, INOX HEMBRA CAM-LOCK HEMBRA ROSCA HEMBRA
Material: acero inoxidable 316 (ASTM A666 grado 316/1.4401). Presión máxima de trabajo de 16 bares. Rango de temperatura: -10°C a +60°C. Aplicaciones: Irrigación, incendio, derivados del petróleo, fluidos compatibles. Cumple con los estándares MIL-C 27487 o DIN 2828
ACOPLE TIPO A 3/4 para Manguera, INOX hembra CAM-LOCK hembra rosca hembra
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | 3/4 '' |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Tipo | a |
| Tipo de rosca | bsp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,24 € Sin IVA
/ unidad
26,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días