Referencias
Festo:DSM-T-32-270-P-FW-A-B
Rubix:798196527000
fabricante:1145105
EAN:4052568227531

Documentos
Detalles de producto : DSM-T-32-270-P-FW-A-B
Accionamiento de paletas giratorias de doble efecto y topes fijos metálicos. El ángulo de giro es infinitamente ajustable en todo el rango de giro.
Cualidades
- Accionamiento semigiratorio de paletas
- Con eje espiga, eje hueco con brida, eje tándem de paletas rotativas y eje espiga, eje tándem de paletas rotativas y eje con brida o cojinete de alta resistencia (HD)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2283,2 g |
|---|---|
| Tipo | accionamiento semirrotativo |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,84 € Sin IVA
/ unidad
734,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días