Referencias
SKF:Z 011 F
Rubix:798795961000
fabricante:78643
EAN:7316570853438

Documentos
Detalles de producto : Z 011 F
Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 105 g |
|---|---|
| Tipo | arandela de sellado |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Serie | z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,57 € Sin IVA
/ unidad
49,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
