G528-KIT+FS
Kit de Sellado para Soportes Partidos (Plummer Block), 2 un
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:G528-KIT+J
Rubix:798241100000
EAN:00029176803110
Documentos
Detalles de producto : G528-KIT+FS
El rango de soportes partidos de la serie SNN de NSK ofrece diversas soluciones técnicas para las aplicaciones más exigentes. Los componentes son de fácil ensamblaje, desmontaje y mantenimiento. Equipados con rodamientos NSK de alto rendimiento, los soportes partidos SNN le ayudarán a reducir sus costes.
Sellado de poliuretano en kit de 2 un, (4 mitades para ambos lados del soporte)
Cualidades
Sellado de poliuretano en kit de 2 un, (4 mitades para ambos lados del soporte)
Información técnica
Atributos
| Tipo | kit de juntas |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 205 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,30 € Sin IVA
/ unidad
53,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días