ETS 56

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:ETS 56
Rubix:798791631000
fabricante:5025
EAN:7316570902228
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ETS 56


Tapa final con junta tórica para el alojamiento del cojinete.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Esta tapa lateral es de acero y está diseñada para los soportes para rodamientos SNL de los tamaños 34 a 96. Tiene buena resistencia a la mayoría de los productos químicos, es fuerte y puede admitir altas temperaturas de funcionamiento. Las tapas laterales son accesorios fáciles de instalar y rentables.

Información técnica


Atributos
Peso neto5850 g
Tipocubierta final
Diámetro exterior296 mm
Anchura21 mm
Serieets
523,27 € Sin IVA
/ unidad
633,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días