ECB 504

Accesorios de las unidades de rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:ECB 504
Rubix:798688920000
EAN:07316577863874
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ECB 504


Insert bearings (SKF Y-bearings) are based on sealed deep groove ball bearings in the 62 and 63 series, but have a convex outer ring and in most cases an extended inner ring with a specific locking device, enabling quick and easy mounting onto the shaft.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Tienen una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Son fáciles de instalar y rentables. La mayoría de las unidades de rodamientos de bolas pueden alojar tapas laterales diseñadas específicamente.

Información técnica


Atributos
Tipocubierta final
Diámetro interior54.7 mm
Diámetro exterior57.6 mm
Anchura34.5 mm
Serieecb
Materialthermoplastic polyurethane
6,10 € Sin IVA
/ unidad
7,38 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h