ABRAZADERA 62/82 8 DE BANDA CON REJILLA W4 ACERO INOXIDABLE
Abrazadera de banda de rejilla 100 % acero inoxidable w4
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:734732
Rubix:798964199000
EAN:3660338014253



Documentos
Detalles de producto : ABRAZADERA 62/82 8 DE BANDA CON REJILLA W4 ACERO INOXIDABLE
Equilibrio perfecto entre la cubierta-banda y el tornillo.
Material: banda de acero inoxidable 304.
Utilización: todo tipo de industrias, fontanería... Norma: NFE 27851
Material: banda de acero inoxidable 304.
Utilización: todo tipo de industrias, fontanería... Norma: NFE 27851
Información técnica
Atributos
| Tipo | banda perforada |
|---|---|
| Diámetro de sujeción | 82 mm |
| Margen de sujeción, mínimo | 62 mm |
| Cantidad de paquetes | paquete |
| Rango de sujeción, máximo | 82 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | w4 acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
384,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días