F 2010/3 A 120 ABANICO DE NUCL EOS CON MANGO
Abanicos lijadores con mango corindón A
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:F 2010/3 A 120
Rubix:798254569000
fabricante:44400123
EAN:4007220154113

Detalles de producto : F 2010/3 A 120 ABANICO DE NUCL EOS CON MANGO
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 2010 3 A 120
Aplicaciones
para todo tipo de lijado, desde lijado basto hasta fino.
Información técnica
Atributos
| Grano | 120 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | todo tipo de lijado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,30 € Sin IVA
/ unidad
3,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
