ABANICO MANGO METAL F 1510 3 A 180

Abanicos lijadores con mango corindón A

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:F 1510/3 A 180
Rubix:798895302000
fabricante:44400036
EAN:4007220661963
PFERD Mounted flap wheel F 1510/3 A 180

Resumen técnico

Grano80
Diámetro exterior15 mm
Longitud40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ABANICO MANGO METAL F 1510 3 A 180


Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 1510 3 A 180

Información técnica


Atributos
Grano80
Diámetro exterior15 mm
Longitud40 mm
Usonivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones de soldadura/estructuración (mate, cepillado y alisado)/pulido fino en varios pasos
3,78 € Sin IVA
/ unidad
4,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días