61463686235 NRTN 71712 INDIA FILE TRI 4X1/4 MED F114

91 piedras especiales Piedras para afilar

Ver información técnica

Referencias

Norton:61463686235
Rubix:798216793000
EAN:3157624495358
brand logo

Resumen técnico

Grano240
Materialóxido de aluminio
Longitud101.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61463686235 NRTN 71712 INDIA FILE TRI 4X1/4 MED F114


Las limas triangulares Norton India AO son ideales para su uso en una variedad de aplicaciones de desbarbado, biselado y radiado, incluyendo la limpieza de roscas de machos de roscar; el apedreado de superficies de corte de fresas; el lapeado de herramientas de bruñido, matrices y moldes; y la colocación de puntos de precisión en punzones centrales. La lima de grano grueso se utiliza para reparar rápidamente bordes desgastados; la de grano medio es la mejor para producir el borde medio, y el borde más afilado se consigue con la lima de grano fino. Cada lima está hecha para durar y está fabricada con un abrasivo de óxido de aluminio que le permite conseguir bordes afilados y un acabado uniforme.
90 Special stones Sharpening stones - Norton TRIANGULAR FILE - 101.6 Gr240

Cualidades

-Nuestro abrasivo de óxido de aluminio de corte liso produce un filo fuerte, agudo y duradero y es la elección para la mejor combinación de velocidad de corte y acabado
Se utiliza para una variedad de aplicaciones de desbarbado, biselado y radiado, incluida la limpieza de roscas de machos de roscar, el apedreado de superficies de corte de fresas, el lapeado de herramientas de bruñido, matrices y moldes, y la colocación de puntas de precisión en punzones
El grano grueso restaura rápidamente los bordes desgastados; el grano medio produce el borde medio necesario para la mayoría de las herramientas; y el grano fino produce un borde aún más afilado.

Aplicaciones

Afilado

Información técnica


Atributos
Grano240
Materialóxido de aluminio
Longitud101.6 mm
Formaredondo
16,11 Sin IVA
/ unidad
19,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días