BARRA ABRASIVA MF176 152X25 MM MEDIA INDIA
91 piedras especiales Piedras para afilar
Ver información técnicaReferencias
Norton:61463686325
Rubix:799227494000
EAN:3157624496553
Detalles de producto : BARRA ABRASIVA MF176 152X25 MM MEDIA INDIA
Las limas triangulares Norton India AO son ideales para su uso en una variedad de aplicaciones de desbarbado, biselado y radiado, incluyendo la limpieza de roscas de machos de roscar; el apedreado de superficies de corte de fresas; el lapeado de herramientas de bruñido, matrices y moldes; y la colocación de puntos de precisión en punzones centrales. La lima de grano grueso se utiliza para reparar rápidamente bordes desgastados; la de grano medio es la mejor para producir el borde medio, y el borde más afilado se consigue con la lima de grano fino. Cada lima está hecha para durar y está fabricada con un abrasivo de óxido de aluminio que le permite conseguir bordes afilados y un acabado uniforme.
90 Piedras especiales Piedras de afilar - Norton TRIANGULAR FILE - 152.4 Gr240
Cualidades
-Nuestro abrasivo de óxido de aluminio de corte liso produce un filo fuerte, agudo y duradero y es la elección para la mejor combinación de velocidad de corte y acabado
Se utiliza para una variedad de aplicaciones de desbarbado, biselado y radiado, incluida la limpieza de roscas de machos de roscar, el apedreado de superficies de corte de fresas, el lapeado de herramientas de bruñido, matrices y moldes, y la colocación de puntas de precisión en punzones
El grano grueso restaura rápidamente los bordes desgastados; el grano medio produce el borde medio necesario para la mayoría de las herramientas; y el grano fino produce un borde aún más afilado.
Se utiliza para una variedad de aplicaciones de desbarbado, biselado y radiado, incluida la limpieza de roscas de machos de roscar, el apedreado de superficies de corte de fresas, el lapeado de herramientas de bruñido, matrices y moldes, y la colocación de puntas de precisión en punzones
El grano grueso restaura rápidamente los bordes desgastados; el grano medio produce el borde medio necesario para la mayoría de las herramientas; y el grano fino produce un borde aún más afilado.
Aplicaciones
Afilado
Información técnica
Atributos
| Grano | 240 |
|---|---|
| Material | óxido de aluminio |
| Longitud | 152.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,96 € Sin IVA
/ unidad
26,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días