Referencias
Beta Tools:96T 5
Rubix:798165663000
fabricante:000960940
EAN:8014230025872

Documentos
Detalles de producto : 96T 5-LL MACHO HEXAG. ACODADAS Y MANGO
Llaves macho hexagonales acodadas con mango
Cualidades
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 70 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
