Referencias
Beta Tools:7900G/M
Rubix:799044983000
fabricante:079000802
EAN:8054809136066
Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-M 7900G GRIS
Pantalón de trabajo
• Composición: T/C canvas, 65% poliéster, 35% algodón, 260 g/m2
• Diseño:
- Inserciones en Oxford PU, 220 g/m2
- Cierre con cremallera metálica
- Dos amplios bolsillos delanteros con pequeños insertos para herramientas con cierre de velcro
- Amplio bolsillo lateral izquierdo con cierre de velcro, bolsillo para teléfono móvil y portacredenciales
- Amplios bolsillos traseros con refuerzos en Oxford y con cierre de velcro
- Bolsillo portacinta métrica y franja portamartillo
- Inserciones para rodilleras
• Color: Gris
• Talla: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
• 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
• Composición: T/C canvas, 65% poliéster, 35% algodón, 260 g/m2
• Diseño:
- Inserciones en Oxford PU, 220 g/m2
- Cierre con cremallera metálica
- Dos amplios bolsillos delanteros con pequeños insertos para herramientas con cierre de velcro
- Amplio bolsillo lateral izquierdo con cierre de velcro, bolsillo para teléfono móvil y portacredenciales
- Amplios bolsillos traseros con refuerzos en Oxford y con cierre de velcro
- Bolsillo portacinta métrica y franja portamartillo
- Inserciones para rodilleras
• Color: Gris
• Talla: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
• 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,53 € Sin IVA
/ unidad
68,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


