Referencias
Beta Tools:7399A/N 140
Rubix:798164254000
fabricante:073990017
EAN:8014230599809
Documentos
Detalles de producto : 7399A/N 140-ENVASE 10 PARES DE CORDONES
Juego de 10 pares de cordones anaranjado/negro. Medidas:EU: 100-140 UK:
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 cm |
|---|---|
| Color | naranja |
| Material Principal | textil |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

