Referencias
Beta Tools:7399A/N 120
Rubix:798162140000
fabricante:073990012
EAN:8014230421070
Documentos
Detalles de producto : 7399A/N 120-ENVASE 10 PARES DE CORDONES
Juego de 10 pares de cordones anaranjado/negro. Medidas:EU: 100-140 UK:
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 cm |
|---|---|
| Color | naranja |
| Material Principal | textil |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,85 € Sin IVA
/ unidad
21,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

