BATA T-50 700 AZUL MARINO M/L

700/BATA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:700-01-50
Rubix:798334751000
fabricante:700-01-50
brand logo

Resumen técnico

Colorazul marino
Tamaño50
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BATA T-50 700 AZUL MARINO M/L


DETALLESCierre central con botones
Cinturón en la espalda

Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
700.BATA AZUL MARINO 50

Información técnica


Atributos
Colorazul marino
Tamaño50
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Gramaje175 g/m²
Materialsarga. 65% poliéster - 35% alg
27,49 Sin IVA
/ unidad
33,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

50