BOTE 6,36 KG PC 6261 GY EPOXY ANTIDESLIZANTE
6261 Revestimiento antideslizante para suelos y cubiertas
Ver información técnicaReferencias
Loctite:PC 6261YL 6,36KG EDPLHU
Rubix:799155920000
fabricante:2236679
EAN:4058093011928

Detalles de producto : BOTE 6,36 KG PC 6261 GY EPOXY ANTIDESLIZANTE
6261 Revestimiento antideslizante para suelos y cubiertas amarillo
Cualidades
LOCTITE® PC 6261 es un revestimiento antideslizante monocomponente de curado a temperatura ambiente para suelos y cubiertas, diseñado para su aplicación en zonas de alto tránsito peatonal o de tránsito ligero de vehículos con ruedas, en condiciones típicas de servicio en seco a temperaturas de entre -29 °C y +60 °C. Se utiliza para rampas de hormigón y acero, pasillos, vestuarios, muelles de carga, aplicaciones marinas, salas de máquinas, zonas de montaje y escaleras.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 3780 ml |
|---|---|
| Color | amarillo |
| Capacidad | 5.6 m² |
| Tiempo de secado | 4320 min |
| Tipo de aplicación | roller, trowel or spray |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,50 € Sin IVA
/ unidad
351,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días