Referencias
Beta Tools:451 21
Rubix:798160422000
fabricante:004510021
EAN:8014230173559




Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Profundidad de corte | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : 451 21-FRESAS DE TAZA HSS RECTIFICADAS
Fresas de taza de acero HSS completamente rectificadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 88x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 93 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 21 mm |
| Profundidad de corte | 24 mm |
| Diámetro de fijación | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días