Referencias
Beta Tools:450 35
Rubix:798165135000
fabricante:004500035
EAN:8014230090863


Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 35 mm |
| Profundidad de corte | 51 mm |
Documentos
Detalles de producto : 450 35-SIERRAS DE CORONA HSS BIMETAL
Sierras de corona de acero HSS Bimetal
Cualidades
Sierras de corona en acero HSS-Co 8%
Aplicaciones
Herramientas para perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 99 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 35 mm |
| Profundidad de corte | 51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días