Referencias
Beta Tools:450 121
Rubix:798165731000
fabricante:004500121
EAN:8014230098678


Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 121 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : 450 121-SIERRAS DE CORONA HSS BIMETAL
Sierras de corona de acero HSS Bimetal
Cualidades
HSS-Co 8% steel hole saws
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x130x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 527 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 121 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,93 € Sin IVA
/ unidad
113,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días