Referencias
Beta Tools:438 4
Rubix:798342537000
fabricante:004380104
EAN:8014230685915


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3.3 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 4 mm |
| Material de corte | hss |
Documentos
Detalles de producto : 438 4-BROCAS P. PERFORAR,ROSCAR,ABOCINAR
Brocas para perforar, roscar y abocinar en acero HSS, unión 1/4"
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5 g |
| Diámetro de perforación | 3.3 mm |
| Longitud de corte | 4 mm |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días