Referencias
Beta Tools:415 1,50
Rubix:798160962000
fabricante:004150046
EAN:8014230097015


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 1.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 40 mm |
| Longitud de corte | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : 415 1,50-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFICAD.
Brocas serie corta de acero HSS-CO 8% completamente rectificadas
R ≤ 1400 N/mm² HV ̴ 850÷920 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 74x56x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,4 g |
| Diámetro de perforación | 1.5 mm |
| Longitud total | 40 mm |
| Longitud de corte | 18 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 1.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,36 € Sin IVA
/ unidad
4,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días