412A 18,00-BROCAS CORTA HSS RECTIFICADAS

412A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Beta Tools:412A 18,00
Rubix:798160861000
fabricante:004120216
EAN:8014230166230
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación18 mm
Longitud total194 mm
Longitud de corte130 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 412A 18,00-BROCAS CORTA HSS RECTIFICADAS


Brocas serie corta de acero HSS completamente rectificadas bruñidas con vástago reducido (ø 13 mm)
R ≤ 800 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 338 - ISO 235

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)215x70x25 mm
Peso neto227 g
Diámetro de perforación18 mm
Longitud total194 mm
Longitud de corte130 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola13 mm
57,80 Sin IVA
/ unidad
69,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días