Referencias
Beta Tools:412A 17,50
Rubix:798160860000
fabricante:004120215
EAN:8014230166223


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 17.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 194 mm |
| Longitud de corte | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 412A 17,50-BROCAS CORTA HSS RECTIFICADAS
Brocas serie corta de acero HSS completamente rectificadas bruñidas con vástago reducido (ø 13 mm)
R ≤ 800 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x70x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 206 g |
| Diámetro de perforación | 17.5 mm |
| Longitud total | 194 mm |
| Longitud de corte | 130 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,70 € Sin IVA
/ unidad
63,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días