Referencias
Beta Tools:412 11,75
Rubix:798160845000
fabricante:004120155
EAN:8014230096889


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 11.75 mm |
|---|---|
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
Documentos
Detalles de producto : 412 11,75-BROCAS CORTA HSS RECTIF. BRIL.
Brocas serie corta de acero HSS completamente rectificadas brillantes
R ≤ 800 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x75x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 75,2 g |
| Diámetro de perforación | 11.75 mm |
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 11.75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,32 € Sin IVA
/ unidad
24,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días