Referencias
Beta Tools:410 11,50
Rubix:798160769000
fabricante:004100196
EAN:8014230162065


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 11.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
Documentos
Detalles de producto : 410 11,50-BROCAS CORTA ACERO HSS CILIND.
Brocas serie corta de acero HSS cilindradas
R ≤ 650 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x80x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69 g |
| Diámetro de perforación | 11.5 mm |
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 11.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,46 € Sin IVA
/ unidad
7,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días