Referencias
Beta Tools:410 10,00
Rubix:798160766000
fabricante:004100148
EAN:8014230090252


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
Documentos
Detalles de producto : 410 10,00-BROCAS CORTA ACERO HSS CILIND.
Brocas serie corta de acero HSS cilindradas
R ≤ 650 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x80x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51 g |
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 € Sin IVA
/ unidad
5,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días